PHSL 9.5-2.4 Nosilci orodij za zunanjo obdelavo na avtomatskih stružnicah z drsno glavo

Št. art.: 2800755
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija CUT-GRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2800755
    EAN/GTIN 7291075062670
    Številka proizvajalca 2800755
    L-število L23920 3079

    Opis

    Opis:

    • Orodje za rezanje/struženje
    • Širina rezanja max (CWX): 1/8″
    • Širina rezanja min (CWN): 0,094″
    • Površinska dolžina (OAL): 5,91″

    Lastnosti:

    • Najvecja širina rezanja (CWX): 1/8″
    • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.094″
    • Funkcionalna širina (WF): 0.34″
    • Dolžina glave (LH): 0.71″
    • Celotna dolžina (OAL): 5.91″
    • Višina stebla (H): 3/8″
    • Širina trna (B): 3/8″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico