PHGL 19-2.4 Orodje za zunanje vrezovanje in vrezovanje

Št. art.: 2800751
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2800751
EAN/GTIN 7291075062571
Številka proizvajalca 2800751
L-število L23920 3032

Opis

Opis:

  • Orodje za vrezovanje/struženje
  • Širina reza max. (CWX): 1/8″
  • Širina reza min. (CWN): 0,094″
  • Površinska dolžina (OAL): 4-1/2″.

Lastnosti:

  • Najvecja globina rezanja (CDX): 0.67″
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 1/8″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.094″
  • Funkcionalna širina (WF): 0.71″
  • Dolžina glave (LH): 1.3″
  • Celotna dolžina (OAL): 4-1/2″
  • Višina stebla (H): 3/4″
  • Širina trna (B): 3/4″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico