PHSL 12-2.4 Držala za zunanjo obdelavo na avtomatih za struženje dolgih materialov

Št. art.: 2800729
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2800729
EAN/GTIN 7291075062625
Številka proizvajalca 2800729
L-število L23920 2367

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, širina rezanja max. (CWX) 3,18 mm, širina rezanja min. (CWN) 2,4 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Širina reza maks (CWX) 3,18 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,4 mm
  • Širina funkcije (WF) 11,1 mm
  • Dolžina glave (levo) 20 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Višina vpenjala (H) 12 mm
  • Širina vpenjala (B) 12 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico