GHFG 32-63R-8 Držalo za aksialno obdelavo, Dmin. 50 mm.

Št. art.: 2800682
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2800682
EAN/GTIN 7291075056839
Številka proizvajalca 2800682
L-število L23920 607

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, skupna dolžina (OAL) 170 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 82 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 63 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 25 mm
  • Širina funkcije (WF) 30 mm
  • Dolžina glave (levo) 41 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 170 mm
  • Višina vpenjala (H) 32 mm
  • Širina vpenjala (B) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico