GHFG 25-63R-8 Držalo za aksialno obdelavo, Dmin. 50 mm.

Št. art.: 2800674
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija CUT-GRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2800674
    EAN/GTIN 7291075056815
    Številka proizvajalca 2800674
    L-število L23920 2300

    Opis

    Opis:

    Držalo za orodje za obdelavo/struženje, skupna dolžina (OAL) 150 mm

    Lastnosti:

    • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 82 mm
    • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 63 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 25 mm
    • Širina funkcije (WF) 22 mm
    • Dolžina glave (levo) 41 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
    • Višina vpenjala (H) 25 mm
    • Širina vpenjala (B) 25 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico