GHFG 25-50L-8 Držalo za aksialno obdelavo, Dmin. 50 mm.

Št. art.: 2800673
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2800673
EAN/GTIN 7291075056808
Številka proizvajalca 2800673
L-število L23920 2292

Opis

Opis:

Držalo za orodje za obdelavo/struženje, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 64 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 50 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 25 mm
  • Širina funkcije (WF) 22 mm
  • Dolžina glave (levo) 41 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico