GHIL 38.1C-612 Noži za notranje struženje z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva za zarezovanje in zarezovalno struženje

Št. art.: 2800624
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serie CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2800624
EAN/GTIN 7291075091090
Številka proizvajalca 2800624
L-število L23920 902

Opis

Opis:

Groove / Turn indeksirati imetnikov, priključek premer stroj strani (DCONMS) 1-1/2 ″, rezanje Širina največja (CWX) 0,252″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,189 ″, skupna dolžina (OAL) 10″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
  • Največja globina rezanja (CDX): 0,472″
  • Največja širina rezanja (CWX): 0,252″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,189″
  • Funkcionalna širina (WF): 1,23″
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 2,08″
  • Skupna dolžina (OAL): 10″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico