GHGR 20-2 Držala za zunanje struženje za globoko zarezovanje, zarezovalno struženje in odrezovanje

Št. art.: 2800608
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2800608
EAN/GTIN 7291075029598
Številka proizvajalca 2800608
L-število L23920 2272

Opis

Opis:

Držalo za orodje za rezanje/struženje, širina rezanja največ (CWX) 2,4 mm, širina rezanja najmanj (CWN) 0,4 mm, skupna dolžina (OAL) 120 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 17 mm
  • Širina reza maks (CWX) 2,4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 0,4 mm
  • Širina funkcije (WF) 19,2 mm
  • Dolžina glave (levo) 33 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 120 mm
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico