GHIR 40-815 Noži za notranje struženje za notranje zarezovanje in struženje

Št. art.: 2800600
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2800600
EAN/GTIN 7291075232868
Številka proizvajalca 2800600
L-število L23920 2255

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 40 mm, širina rezanja max (CWX) 8,3 mm, širina rezanja min (CWN) 7 mm, skupna dolžina (OAL) 300 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 15 mm
  • Širina reza maks (CWX) 8,3 mm
  • Širina reza min. (CWN) 7 mm
  • Širina funkcije (WF) 36 mm
  • DMin, odcep 64 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 300 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico