GHIR 20SC-4 Noži za notranje struženje z VHM-držalom in notranjim dovajanjem hladilnega sredstva za zarezovanje in zarezovalno struženje

Št. art.: 2800598
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija CUT-GRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2800598
    EAN/GTIN 7291075030129
    Številka proizvajalca 2800598
    L-število L23920 2252

    Opis

    Opis:

    Orodje za rezkanje/struženje, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 20 mm, širina rezanja max (CWX) 4,8 mm, širina rezanja min (CWN) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 200 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 4,5 mm
    • Širina reza maks (CWX) 4,8 mm
    • Širina reza min. (CWN) 3 mm
    • Širina funkcije (WF) 14,5 mm
    • Dolžina glave (levo) 60 mm
    • DMin, odcep 20 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 200 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico