CGIN 26A-3 Nosilci rezil za notranje zarezovanje in zarezovalno struženje za nože za notranje struženje GHIC...-50

Št. art.: 2800585
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija CUT-GRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2800585
    EAN/GTIN 7291075039818
    Številka proizvajalca 2800585
    L-število L23920 2240

    Opis

    Opis:

    Orodje za rezkanje/struženje, širina rezanja max. (CWX) 4 mm, širina rezanja min. (CWN) 2,8 mm

    Lastnosti:

    • Širina reza maks (CWX) 4 mm
    • Širina reza min. (CWN) 2,8 mm
    • DMin, odcep 54 mm
    • Višina vpenjala (H) 26 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico