GHIL 40-820 Noži za notranje struženje za notranje zarezovanje in struženje

Št. art.: 2800579
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2800579
EAN/GTIN 7291075232851
Številka proizvajalca 2800579
L-število L23920 2225

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 40 mm, širina rezanja max (CWX) 8,3 mm, širina rezanja min (CWN) 7 mm, skupna dolžina (OAL) 300 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 20 mm
  • Širina reza maks (CWX) 8,3 mm
  • Širina reza min. (CWN) 7 mm
  • Širina funkcije (WF) 41 mm
  • DMin, odcep 65 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 300 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico