GHIR 40C-612 Noži za notranje struženje z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva za zarezovanje in zarezovalno struženje

Št. art.: 2800574
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2800574
EAN/GTIN 7291075030075
Številka proizvajalca 2800574
L-število L23920 2216

Opis

Opis:

Držalo za orodje za rezanje/struženje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 40 mm, največja širina rezanja (CWX) 6,4 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 4,8 mm, skupna dolžina (OAL) 250 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 12 mm
  • Širina reza maks (CWX) 6,4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 4,8 mm
  • Širina funkcije (WF) 32,2 mm
  • DMin, odcep 53 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 250 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico