GAFG 105R-8 Adapter za aksialno obdelavo

Št. art.: 2800565
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2800565
EAN/GTIN 7291075054187
Številka proizvajalca 2800565
L-število L23920 2194

Opis

Opis:

Orodje za aksialno vrezovanje/struženje, globina rezanja, max. (CDX) 25 mm, širina rezanja (CW) 8 mm, skupna dolžina (OAL) 63,5 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 160 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 105 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 8 mm
  • Širina funkcije (WF) 9 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 63,5 mm
  • Višina vpenjala (H) 42 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico