GHDL 25-8A Držala za zunanjo obdelavo za zarezovalno struženje, zarezovanje in odrezovanje s kaljenim zgornjim lomilcem odrezkov

Št. art.: 2800553
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2800553
EAN/GTIN 7291075280159
Številka proizvajalca 2800553
L-število L23920 530

Opis

Opis:

Orodje za vrezovanje/struženje, širina rezanja max (CWX) 8 mm, širina rezanja min (CWN) 8 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 25 mm
  • Širina reza maks (CWX) 8 mm
  • Širina reza min. (CWN) 8 mm
  • Širina funkcije (WF) 22 mm
  • Dolžina glave (levo) 40 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico