CGHN 32-3S Enostranski nosilci rezil za zunanjo obdelavo

Št. art.: 2800534
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2800534
EAN/GTIN 7291075039702
Številka proizvajalca 2800534
L-število L23920 515

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, največja širina rezanja (CWX) 4 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 2,8 mm, skupna dolžina (OAL) 51 mm

Lastnosti:

  • Širina reza maks (CWX) 4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,8 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 51 mm
  • Višina vpenjala (H) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico