GHMUR 31.7 Nosilec vpenjala za odklop pod kotom 45°

Št. art.: 2800477
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2800477
EAN/GTIN 7291075023695
Številka proizvajalca 2800477
L-število L23920 3178

Opis

Opis:

  • Orodje za rezanje/struženje
  • Širina rezanja max. (CWX): 0,252″
  • Površinska dolžina (OAL): 7″

Lastnosti:

  • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.252″
  • Funkcionalna širina (WF): 1.38″
  • Dolžina glave (LH): 1″
  • Celotna dolžina (OAL): 7″
  • Višina stebla (H): 1-1/4″
  • Širina trna (B): 1-1/4″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico