GHMUR 25 Držala za zunanje struženje za 45° zarezovanje

Št. art.: 2800474
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2800474
EAN/GTIN 7291075023671
Številka proizvajalca 2800474
L-število L23920 78

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, širina rezanja max. (CWX) 6,4 mm, skupna dolžina (OAL) 127 mm

Lastnosti:

  • Širina reza maks (CWX) 6,4 mm
  • Širina funkcije (WF) 28 mm
  • Dolžina glave (levo) 25 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 127 mm
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico