GHMR 25.4 Kotna držala za orodja za radialno in aksialno rezkanje, primerna za različne širine rezalnih robov in ploščice za profilno rezkanje

Št. art.: 2800450
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2800450
EAN/GTIN 7291075023596
Številka proizvajalca 2800450
L-število L23920 3110

Opis

Opis:

  • Orodje za rezanje/struženje
  • Širina rezanja max. (CWX): 1/4″

Lastnosti:

  • Najvecja globina rezanja (CDX): 0.189″
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 1/4″
  • Funkcionalna širina (WF): 0.94″
  • Dolžina glave (LH): 1″
  • Višina stebla (H): 1″
  • Širina trna (B): 1″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico