GHMPR 16 Zakrivljeno držalo za radialno in aksialno žlebljenje, primerna za različne širine rezil in vložke za zarezovanje profila.

Št. art.: 2800431
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija CUT-GRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2800431
    EAN/GTIN 7291075023367
    Številka proizvajalca 2800431
    L-število L23920 2073

    Opis

    Opis:

    Orodje za vrezovanje/struženje, širina rezanja max. (CWX) 4,8 mm

    Lastnosti:

    • Globina reza, maks (CDX) 4,8 mm
    • Širina reza maks (CWX) 4,8 mm
    • Dolžina glave (levo) 17 mm
    • Višina vpenjala (H) 16 mm
    • Širina vpenjala (B) 16 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico