GHIUR 38.1 Noži za notranje struženje za zarezovalno struženje in zarezovanje

Št. art.: 2800398
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2800398
EAN/GTIN 7291075091175
Številka proizvajalca 2800398
L-število L23920 808

Opis

Opis:

Groove / Turn indeksirati imetnikov, priključek premer stroj strani (DCONMS) 1-1/2 ″, rezanje Širina največja (CWX) 0,252″, skupna dolžina (OAL) 12 ″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
  • Največja globina rezanja (CDX): 1/4″
  • Največja širina rezanja (CWX): 0,252″
  • Funkcionalna širina (WF): 1,01″
  • Dolžina glave (levo): 1,96″
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 1,8″
  • Skupna dolžina (OAL): 12″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico