GHIR 38.1-6 Noži za notranjo obdelavo (zarezovanje in zarezovalno struženje)

Št. art.: 2800360
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija CUT-GRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2800360
    EAN/GTIN 7291075091038
    Številka proizvajalca 2800360
    L-število L23920 762

    Opis

    Opis:

    Groove / Turn indeksirati imetnikov, priključek premer stroj strani (DCONMS) 1-1/2 ″, rezanje Širina največja (CWX) 0,252″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,157 ″, skupna dolžina (OAL) 12″

    Lastnosti:

    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
    • Največja globina rezanja (CDX): 0,315″
    • Največja širina rezanja (CWX): 0,252″
    • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,157″
    • Funkcionalna širina (WF): 1,06″
    • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 1,85″
    • Skupna dolžina (OAL): 12″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico