GHIR 20-4 Noži za notranjo obdelavo (zarezovanje in zarezovalno struženje)

Št. art.: 2800343
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2800343
EAN/GTIN 7291075029987
Številka proizvajalca 2800343
L-število L23920 208

Opis

Opis:

Orodje za vrezovanje/struženje, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 20 mm, največja širina rezanja (CWX) 4,8 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 160 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 4,5 mm
  • Širina reza maks (CWX) 4,8 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3 mm
  • Širina funkcije (WF) 14,5 mm
  • Dolžina glave (levo) 25 mm
  • DMin, odcep 20 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 160 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.