GHIL 38.1-6 Noži za notranjo obdelavo (zarezovanje in zarezovalno struženje)

Št. art.: 2800315
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2800315
EAN/GTIN 7291075090956
Številka proizvajalca 2800315
L-število L23920 730

Opis

Opis:

Groove / Turn indeksirati imetnikov, priključek premer stroj strani (DCONMS) 1-1/2 ″, rezanje Širina največja (CWX) 0,252″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,157 ″, skupna dolžina (OAL) 12″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
  • Največja globina rezanja (CDX): 0,315″
  • Največja širina rezanja (CWX): 0,252″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,157″
  • Funkcionalna širina (WF): 1,06″
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 1,85″
  • Skupna dolžina (OAL): 12″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse