GHIL 25.4-6 Noži za notranjo obdelavo (zarezovanje in zarezovalno struženje)

Št. art.: 2800301
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2800301
EAN/GTIN 7291075090918
Številka proizvajalca 2800301
L-število L23920 699

Opis

Opis:

Groove / Turn indeksirati imetnikov, priključek premer stroj strani (DCONMS) 1 ″, rezanje Širina največja (CWX) 0,252″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,157 ″, skupna dolžina (OAL) 8″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Največja globina rezanja (CDX): 0,197″
  • Največja širina rezanja (CWX): 0,252″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,157″
  • Funkcionalna širina (WF): 0,69″
  • Dolžina glave (levo): 2″
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 0,984″
  • Skupna dolžina (OAL): 8″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico