GHIL 20-20-3 Noži za notranjo obdelavo (zarezovanje in zarezovalno struženje)

Št. art.: 2800293
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2800293
EAN/GTIN 7291075029857
Številka proizvajalca 2800293
L-število L23920 1989

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 20 mm, širina rezanja max (CWX) 3,5 mm, širina rezanja min (CWN) 2 mm, skupna dolžina (OAL) 200 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 4,5 mm
  • Širina reza maks (CWX) 3,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2 mm
  • Širina funkcije (WF) 14,5 mm
  • Dolžina glave (levo) 40 mm
  • DMin, odcep 20 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 200 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.