GHIL 19-4 Noži za notranjo obdelavo (zarezovanje in zarezovalno struženje)

Št. art.: 2800292
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2800292
EAN/GTIN 7291075090895
Številka proizvajalca 2800292
L-število L23920 686

Opis

Opis:

Groove / Turn indeksirati imetnikov, priključek premer stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, rezanje Širina največja (CWX) 0,189″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,118 ″, skupna dolžina (OAL) 8″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Največja globina rezanja (CDX): 0,177″
  • Največja širina rezanja (CWX): 0,189″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,118″
  • Funkcionalna širina (WF): 0,57″
  • Dolžina glave (levo): 1-1/2″
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 0,787″
  • Skupna dolžina (OAL): 8″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.