GHGR 25.4-3 Nosilec vpenjala za zunanjo strojno obdelavo za globoko vrezovanje, vrezovanje in odrezovanje

Št. art.: 2800267
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2800267
EAN/GTIN 7291075029468
Številka proizvajalca 2800267
L-število L23920 3246

Opis

Opis:

  • Orodje za rezanje/struženje
  • Širina rezanja max (CWX): 0,157″
  • Širina rezanja min (CWN): 0,118″
  • Površinska dolžina (OAL): 6″

Lastnosti:

  • Najvecja globina rezanja (CDX): 0.79″
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.157″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.118″
  • Funkcionalna širina (WF): 0.95″
  • Dolžina glave (LH): 1.4″
  • Celotna dolžina (OAL): 6″
  • Višina stebla (H): 1″
  • Širina trna (B): 1″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico