GHGL 31.7-3 Orodno držalo za zunanjo obdelavo za globoko vrezovanje, odrezovanje in odrezovanje utorov

Št. art.: 2800250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2800250
EAN/GTIN 7291075029352
Številka proizvajalca 2800250
L-število L23920 3186

Opis

Opis:

  • Orodje za rezanje/struženje
  • Širina rezanja max (CWX): 0,157″
  • Širina rezanja min (CWN): 0,118″
  • Večja dolžina (OAL): 7″

Lastnosti:

  • Najvecja globina rezanja (CDX): 0.79″
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.157″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.118″
  • Funkcionalna širina (WF): 1.2″
  • Dolžina glave (LH): 1.4″
  • Celotna dolžina (OAL): 7″
  • Višina stebla (H): 1-1/4″
  • Širina trna (B): 1-1/4″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.