GHGL 20-4 Držala za zunanje struženje za globoko zarezovanje, zarezovalno struženje in odrezovanje

Št. art.: 2800240
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2800240
EAN/GTIN 7291075029284
Številka proizvajalca 2800240
L-število L23920 213

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, širina rezanja max. (CWX) 5 mm, širina rezanja min. (CWN) 4 mm, skupna dolžina (OAL) 120 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 20 mm
  • Širina reza maks (CWX) 5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 4 mm
  • Širina funkcije (WF) 18,2 mm
  • Dolžina glave (levo) 36 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 120 mm
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse