GHFGR 25-155-8 Kompaktna držala za zunanje struženje za aksialno žlebljenje in plano struženje

Št. art.: 2800220
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2800220
EAN/GTIN 7291075029185
Številka proizvajalca 2800220
L-število L23920 52

Opis

Opis:

Držalo za orodje za obdelavo/struženje, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 510 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 155 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 25 mm
  • Širina funkcije (WF) 21,3 mm
  • Dolžina glave (levo) 43,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse