GHFGR 25.4-155-8 Kompaktno vpenjalno držalo za aksialno žlebljenje in plano struženje

Št. art.: 2800217
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2800217
EAN/GTIN 7291075091281
Številka proizvajalca 2800217
L-število L23920 1306

Opis

Opis:

Obraz Groove / Turn indeksirati imetnikov, rezanje globino največ (CDX) 0,984 ″, rezanje Širina (CW) 0,315″, skupna dolžina (OAL) 6 ″

Lastnosti:

  • Največji zunanji premer aksialnega utora (DAXX): 20.1″
  • Najmanjši zunanji premer aksialnega utora (DAXN): 6,1″
  • Največja globina rezanja (CDX): 0,984″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Širina košnje (CW): 0,315″
  • Funkcionalna širina (WF): 0,84″
  • Dolžina glave (levo): 1,71″
  • Skupna dolžina (OAL): 6″
  • Višina vpenjala (H): 1″
  • Širina vpenjala (B): 1″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse