GHDR 31.7-4 Nosilec vpenjala za zunanjo strojno obdelavo za brušenje, odrezovanje in odrezovanje

Št. art.: 2800172
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2800172
EAN/GTIN 7291075056525
Številka proizvajalca 2800172
L-število L23920 3093

Opis

Opis:

  • Orodje za rezanje/struženje
  • Širina rezanja max (CWX): 0,2″
  • Širina rezanja min (CWN): 0,157″
  • Površinska dolžina (OAL): 7″

Lastnosti:

  • Najvecja globina rezanja (CDX): 0.4″
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.2″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.157″
  • Funkcionalna širina (WF): 1.19″
  • Dolžina glave (LH): 1.1″
  • Celotna dolžina (OAL): 7″
  • Višina stebla (H): 1-1/4″
  • Širina trna (B): 1-1/4″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico