GHDL 19-2 Orodje za zunanjo obdelavo za vrezovanje, odrezovanje in odrezovanje

Št. art.: 2800087
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2800087
EAN/GTIN 7291075056266
Številka proizvajalca 2800087
L-število L23920 3284

Opis

Opis:

  • Orodje za rezanje/struženje
  • Širina rezanja max (CWX): 1/8″
  • Širina rezanja min (CWN): 0,016″
  • Večja dolžina (OAL): 4-1/2″

Lastnosti:

  • Najvecja globina rezanja (CDX): 0.33″
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 1/8″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.016″
  • Funkcionalna širina (WF): 0.72″
  • Dolžina glave (LH): 1″
  • Celotna dolžina (OAL): 4-1/2″
  • Višina stebla (H): 3/4″
  • Širina trna (B): 3/4″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse