Okvir z varovalno ograjo SG končna stranica širine odrov 1,35 m

Št. art.: 27996
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka oder

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 27996
EAN/GTIN 4031405279964
Številka proizvajalca 027996

Opis

Opis:

  • Primerno za vse odre MUNK Günzburger Steigtechnik
  • Dodatek k varnostni ograji (zaloga št. 27952 – 27994)

Lastnosti:

  • Širina: 50 mm
  • Širina podesta: 1350 mm
  • Višina: 1325 mm
  • Dolžina: 1100 mm
  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico