Šestilajni ključ L XL, dvojni ključ, šestilo 5 mm

Št. art.: 2797127
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2797127
EAN/GTIN 4010886936856
Številka proizvajalca 2797127
L-število L60160 4898

Opis

Opis:

2 kroglični glavi in izjemno kratka kotna stran za optimalno delo v omejenih prostorih
Zboljšana dostopnost in nizka skupna višina omogočata nemoteno vijačenje tam, kjer običajni izvijači z zamikom ne uspejo
S krogličnima glavama je mogoče zaobiti ovire pri spajanju in tako omogočiti hitro delo
Zmanjšuje nevarnost poškodb prstov pri vijačenju na ravnih površinah
Vanadijevo jeklo 59CrV4, pocinkano

Lastnosti:

  • Oblika rezila: Šestkotni
  • Skupna dolžina [mm]: 165 mm
  • Dolžina rezila: 165 mm
  • Dolžina rezila 2: 16,5 mm
  • Material: 59CrV4
  • Površina: pocinkano
  • Širina po ploskvah [mm]: 5,0
  • 1000 V izoliran: brez
  • zaščita proti zvijanju [mm]: brez
  • protimagnetna zaščita: brez
  • Oblikovanje z nizko iskro: brez
  • Ročaj na voljo: brez
  • Vrtljiv pokrovček: brez
  • Kroglasta glava: brez
  • Udarni pokrovček: brez
  • Preizkušeno na enoto: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico