Šestilajni ključi L XL, dvojna kroglična šestilajna vtičnica 4 mm

Št. art.: 2797119
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2797119
    EAN/GTIN 4010886936849
    Številka proizvajalca 2797119
    L-število L60160 4464

    Opis

    Opis:

    2 kroglični glavi in izjemno kratka kotna stran za optimalno delo v omejenih prostorih
    Zboljšana dostopnost in nizka skupna višina omogočata nemoteno vijačenje tam, kjer običajni izvijači z zamikom ne uspejo
    S krogličnima glavama je mogoče zaobiti ovire pri spajanju in tako omogočiti hitro delo
    Zmanjšuje nevarnost poškodb prstov pri vijačenju na ravnih površinah
    Vanadijevo jeklo 59CrV4, pocinkano

    Lastnosti:

    • Oblika rezila: Šestkotni
    • Skupna dolžina [mm]: 144 mm
    • Dolžina rezila: 144 mm
    • Dolžina rezila 2: 14,5 mm
    • Material: 59CrV4
    • Površina: pocinkano
    • Širina po ploskvah [mm]: 4,0
    • 1000 V izoliran: brez
    • zaščita proti zvijanju [mm]: brez
    • protimagnetna zaščita: brez
    • Oblikovanje z nizko iskro: brez
    • Ročaj na voljo: brez
    • Vrtljiv pokrovček: brez
    • Kroglasta glava: brez
    • Udarni pokrovček: brez
    • Preizkušeno na enoto: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico