Osnovno ohišje 50-1000 Nm, 3/4″.

Št. art.: 2795930
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Naprave za preverjanje vrtilnega momenta

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2795930
    EAN/GTIN 4002805933046
    Številka proizvajalca 2795930

    Opis

    Opis:

    Narejen iz litega aluminija (razen št. ETP3150)
    Serijski vmesnik RS232 za osebni računalnik
    Zapisljiv po nacionalnih standardih s tovarniškim certifikatom
    Visoka natančnost merjenja: toleranca +/- 1 % za vse meritve, +/- 1 števka
    Številka ETPG 15 z zaščito pred preobremenitvijo in orodjem za ročno ponastavitev po nenamerni preobremenitvi
    Veliko merilno območje v N-m, preklopljivo na cN-m, lbf-ft ali lbf-in. Enote so odvisne od velikosti
    Napajanje z evro vtičem (na zahtevo adapter iz Velike Britanije, ZDA in ZDA).

    Lastnosti:

    • Adapter: 3/8″, 1/2″
    • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 20,0 mm
    • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 3/4″
    • Ločljivost: 0,1
    • Razpon navora (min./max.) [lbf ft]: 36,9 lbf ft - 737,6 lbf ft
    • Razpon navora (min./max.) [Nm]: 50 Nm - 1000 Nm
    • Skupna širina [mm]: 159 mm
    • Skupna višina [mm]: 148 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 245 mm
    • Natančnost merjenja Navor: ± 1 % toleranca pri odčitani vrednosti, ± 1 števka
    • Vmesnik: RS-232
    • 1000 V izoliran: brez
    • Grafični prikaz: brez
    • Zaščita pred preobremenitvijo: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico