Elektronski torzijski tester 50-1000 Nm, 3/4″.

Št. art.: 2795868
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Naprave za preverjanje vrtilnega momenta

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2795868
EAN/GTIN 4002805932995
Številka proizvajalca 2795868

Opis

Opis:

Za preizkušanje, nastavljanje in certificiranje desnih in levih momentnih ključev
5 modelov v razponu od 0,5 do 3150 N-m
Vertikalno ali horizontalno preizkušanje po DIN EN ISO 6789
Elektronski tester z vgrajeno merilno elektroniko
Stabilno osnovno ohišje iz litega aluminija (razen št. ETP3150) z ločenim ali odstranljivim prikazovalnikom delovanja
Serijski vmesnik RS232 za PC
Vračanje po nacionalnih standardih
Številka ETP 15 z zaščito pred preobremenitvijo in orodjem za ročno ponastavitev po nenamerni preobremenitvi
Točnost odčitavanja navora +/- 1 %, +/- 1 števka odčitka
Tovarniški certifikat po VDI 2646
Opcijsko: certifikat po DAkkS-DKD-R 3-8 (potrebno za kalibracijo po DIN EN ISO 6789-1/-2: 2017)
Velik grafični zaslon LC
Veliko merilno območje v N-m, s preklopom na cN-m, lbf-ft ali lbf-in (odvisno od modela)
Napajanje z Euro vtičem (UK, US, AUS adapter na zahtevo)
Razpon dobave: Delovni zaslon, nosilec zaslona vključno s kablom, programska oprema vključno s povezavo z računalnikom. kabel, programska oprema, vključno s priključnim kablom za PC (RS232)
Priključni kabel RS232 na USB je na voljo po želji (koda 1957880)

Lastnosti:

  • Adapter: 3/8″, 1/2″
  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 20,0 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 3/4″
  • Ločljivost: 0,1
  • Vrsta baterije: CR1225
  • Kemične lastnosti: Litij
  • Razpon navora (min./max.) [lbf ft]: 36,9 lbf ft - 737,6 lbf ft
  • Razpon navora (min./max.) [Nm]: 50 Nm - 1000 Nm
  • Vir napajanja: Gumbova celica
  • Skupna širina [mm]: 159 mm
  • Skupna višina [mm]: 148 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 245 mm
  • Natančnost merjenja Navor: ± 1 % toleranca pri odčitani vrednosti, ± 1 števka
  • Usmeritev za pot Take e Way: Rub. 271 Prim.Li. Gumbova celica
  • Vmesnik: RS-232
  • Številka UN: UN 3091
  • 1000 V izoliran: brez
  • Grafični prikaz: da
  • Zaščita pred preobremenitvijo: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.