Vrtljivo kolesce ø 200 mm s parkirno zavoro in zatičem

Št. art.: 27958
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Rola

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 27958
EAN/GTIN 4031405279582
Številka proizvajalca 027958

Opis

Opis:

  • S parkirno zavoro in zatičem
  • Nosilnost pri Ø 125 mm do 300 kg
  • Nosilnost pri Ø 200 mm do 400 kg

Lastnosti:

  • Širina: 300 mm
  • Višina: 115 mm
  • Dolžina: 320 mm
  • Material: Vroče cinkano jeklo, plastika
  • Maks. Nosilnost: 400 kg
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
  • Premer valja: 200 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico