Elektronski torzijski tester 20-500 Nm, 3/4″

Št. art.: 2795728
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Naprave za preverjanje vrtilnega momenta

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2795728
    EAN/GTIN 4002805932971
    Številka proizvajalca 2795728

    Opis

    Opis:

    Za preizkušanje, nastavljanje in certificiranje desnih in levih momentnih ključev
    5 modelov v razponu od 0,5 do 3150 N-m
    Vertikalno ali horizontalno preizkušanje po DIN EN ISO 6789
    Elektronski tester z vgrajeno merilno elektroniko
    Stabilno osnovno ohišje iz litega aluminija (razen št. ETP3150) z ločenim ali odstranljivim prikazovalnikom delovanja
    Serijski vmesnik RS232 za PC
    Vračanje po nacionalnih standardih
    Številka ETP 15 z zaščito pred preobremenitvijo in orodjem za ročno ponastavitev po nenamerni preobremenitvi
    Točnost odčitavanja navora +/- 1 %, +/- 1 števka odčitka
    Tovarniški certifikat po VDI 2646
    Opcijsko: certifikat po DAkkS-DKD-R 3-8 (potrebno za kalibracijo po DIN EN ISO 6789-1/-2: 2017)
    Velik grafični zaslon LC
    Veliko merilno območje v N-m, s preklopom na cN-m, lbf-ft ali lbf-in (odvisno od modela)
    Napajanje z Euro vtičem (UK, US, AUS adapter na zahtevo)
    Razpon dobave: Delovni zaslon, nosilec zaslona vključno s kablom, programska oprema vključno s povezavo z računalnikom. kabel, programska oprema, vključno s priključnim kablom za PC (RS232)
    Priključni kabel RS232 na USB je na voljo po želji (koda 1957880)

    Lastnosti:

    • Adapter: 3/8″, 1/2″
    • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 20,0 mm
    • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 3/4″
    • Ločljivost: 0,1
    • Vrsta baterije: CR1225
    • Kemične lastnosti: Litij
    • Razpon navora (min./max.) [lbf ft]: 14,8 lbf ft - 369 lbf ft
    • Razpon navora (min./max.) [Nm]: 20 Nm - 500 Nm
    • Vir napajanja: Gumbova celica
    • Skupna širina [mm]: 159 mm
    • Skupna višina [mm]: 148 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 245 mm
    • Natančnost merjenja Navor: ± 1 % toleranca pri odčitani vrednosti, ± 1 števka
    • Usmeritev za pot Take e Way: Rub. 271 Prim.Li. Gumbova celica
    • Vmesnik: RS-232
    • Številka UN: UN 3091
    • 1000 V izoliran: brez
    • Grafični prikaz: da
    • Zaščita pred preobremenitvijo: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico