Vzdolžna ograja 3000 mm

Št. art.: 27957
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Ograja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 27957
EAN/GTIN 4031405279575
Številka proizvajalca 027957
L-število L90110 1173

Opis

Opis:

  • Ograja po dolžini

Lastnosti:

  • Širina: 425 mm
  • Višina: 95 mm
  • Dolžina: 3090 mm
  • Material: Aluminij, lit aluminij
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico