Elektronski momentni ključ s kotom E-torc2 Z 22, 100-600 Nm

Št. art.: 2795639
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Momentni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2795639
    EAN/GTIN 4002805932933
    Številka proizvajalca 2795639

    Opis

    Opis:

    Nadzor zategovanja za kot vrtilnega momenta:
    Optično, zvočno in senzorično signaliziranje, ko je dosežen nastavljeni parameter vijačenja, z dodatno vizualizacijo zategovanja vijaka s pomočjo LED-traku
    Možno grafično vrednotenje prek programske opreme
    Visokokontrastni grafični zaslon z osvetlitvijo
    Pogon:
    S vijačnim nastavkom Ø 22 mm / 28 mm, 1/4″ kvadratnim pogonom ali pravokotnim nastavkom 9x12 mm / 14x18 mm z zaklepanjem čepov. Pogon je odvisen od velikosti
    Nr. ET2SKA 150 in št. 1/2″ vstavna ročica
    Za uporabo na težko dostopnih mestih
    Specialno orodje na zahtevo
    Lahka in udobna:
    Aluminijasto ohišje in ergonomsko oblikovan ročaj omogočata enostavno in varno rokovanje tudi pri velikih navorih zategovanja
    Držalo za orodje, od ET2SKA 150 120° vrtljivo na aluminijasto ohišje
    Funkcijske tipke:
    Lahko upravljanje
    Kalibracija s pritiskom na gumb
    Sstranski ergonomski gumb za sprožitev
    Preklop iz N-m v lbf-ft prek programske opreme
    Območja uporabe:
    Sestavljanje majhnih serij
    Zagotavljanje kakovosti
    Testni laboratoriji in testni oddelki
    Nujne strategije za vijačne postaje
    Predelovalne postaje
    Testiranje in analiza vijačnih spojev
    Dizajn:
    Veliko delovno območje: 5 modelov v razponu od 2 do 1000 N-m
    Držalo orodja 1/4″ kvadratno, 9x12, 14x18 pravokotno držalo z zatičem, 22 in 28 mm držalo za vijake (odvisno od modela)
    Signalizacija: optična (LED tekoči trak), zvočna (zvočni signal), senzorična (vibracije)
    Vrnitev po nacionalnih standardih
    Točnost merjenja navora +/- 1 %, +/- 1 številka odčitane vrednosti.

    Lastnosti:

    • Pritrditev pogona, čep, Ø: 22 mm
    • Vrsta pogona/spremembe: Konec pogona
    • Smer zategovanja: Levo in desno
    • Zasnova: prašno prevlečeno ohišje
    • Razpon navora (min./max.) [lbf ft]: 74 lbf ft - 443 lbf ft
    • Razpon navora (min./max.) [Nm]: 100 Nm - 600 Nm
    • Območje uporabe:
      • Sestavljanje
      • Serijsko sestavljanje
      • Proizvodnja
      • Kakovostni nadzor
      • Vzdrževanje in popravila
      • Analiza primerov vijakov
    • Skupna širina [mm]: 35 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 1.055 mm
    • Natančnost merjenja Navor: ± 1 % toleranca pri odčitani vrednosti, ± 1 števka
    • Merilna natančnost Kot vrtenja: ±1 % , min. ±1° na 360° pri min. 4°/sek.
    • Natančnost: +/- 1 %
    • 1000 V izoliran: brez
    • Programska oprema za vrednotenje: da
    • Različica EPA/ESD: brez
    • Fiksna nastavitev: brez
    • Grafični prikaz: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez
    • Ciljne skupine:
      • Avtomobilska industrija
      • Elektronska industrija
      • Industrija
      • Konstrukcijska in gospodarska vozila
      • Vojaška industrija
      • Energetika
      • Mehanična tehnika
      • Servis
      • Železnice

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico