Vzdolžna ograja 1800 mm

Št. art.: 27955
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Ograja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 27955
    EAN/GTIN 4031405279551
    Številka proizvajalca 027955
    L-število L90110 463

    Opis

    Opis:

    • Ograja po dolžini

    Lastnosti:

    • Širina: 425 mm
    • Višina: 95 mm
    • Dolžina: 1890 mm
    • Material: Aluminij, lit aluminij
    • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico