Ploščad brez lopute za dolžino odrov 3,0 m

Št. art.: 27934
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Delovni podesti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 27934
EAN/GTIN 4031405279346
Številka proizvajalca 027934
L-število L90110 1175

Opis

Opis:

  • Ploščad brez lopute

Lastnosti:

  • Širina: 600
  • Višina: 100 mm
  • Dolžina: 3095 mm
  • Material: Aluminij, les
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
  • Širina platforme: 600 mm
  • Dolžina ploščadi: 2881 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico