Ploščad brez lopute z dodatnimi nosilci za dolžino odra 1,8 m

Št. art.: 27932
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 27932
EAN/GTIN 4031405279322
Številka proizvajalca 027932

Opis

Opis:

  • Ploščad brez lopute

Lastnosti:

  • Širina: 600 mm
  • Višina: 100 mm
  • Dolžina: 1895 mm
  • Material: Aluminij, les
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
  • Širina platforme: 600 mm
  • Dolžina ploščadi: 1681 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico