Ploščad z loputo za dolžino odrov 1,8 m

Št. art.: 27931
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Delovni podesti

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 27931
EAN/GTIN 4031405279315
Številka proizvajalca 027931
L-število L90110 421
Proizvajalec MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Ploščad z loputo

Lastnosti:

  • Širina: 610 mm
  • Višina: 105 mm
  • Dolžina: 1890 mm
  • Material: Aluminij, les
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico