Kolešček z vretenom, neoznačljiv, siv, nastavljiv po višini ø 200 mm

Št. art.: 27922
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Rola

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 27922
    EAN/GTIN 4031405279223
    Številka proizvajalca 027922

    Opis

    Opis:

    • S parkirno zavoro in vretenom za nastavitev višine (300 mm)
    • Nosilnost pri Ø 200 mm do 500 kg
    • Za uporabo na tleh dvorane

    Lastnosti:

    • Širina: 240 mm
    • Višina: 140 mm
    • Dolžina: 753 mm
    • Maks. Nosilnost: 500 kg
    • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
    • Premer valja: 200 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico