Opis:
4 Vtičnice za izvijače z zaščitnim tulcem, šesterokotne, dolge oblike
S strojnim pogonom, primerne za vse običajne pnevmatske in električne izvijače
S kvadratnim pogonom po DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
S tanko steno za zaščito platišč iz lahkih zlitin
Specialno jeklo GEDORE, manganovo fosfatirano
Lastnosti:
- Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 12,5 mm
- Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/2″
- Zasnova: z zaščitnim ohišjem
- Vrsta pogona: strojno upravljanje
- Skupna širina [mm]: 83 mm
- Skupna višina [mm]: 32 mm
- Skupna dolžina [mm]: 121 mm
- Material: jeklo
- Površina: mangan-fosforiran
- Varovalka: Blokirni obroč in zatič
- 1000 V izoliran: brez
- Barvno označevanje: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez