Okvir za pritiskanje 0,75 m Višina 1,00 m

Št. art.: 27905
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 27905
EAN/GTIN 4031405279056
Številka proizvajalca 027905
L-število L90110 258

Opis

Opis:

  • Za odra širine 0,75 m.

Lastnosti:

  • Širina: 60 mm
  • Širina podesta: 750 mm
  • Višina: 1240 mm
  • Dolžina: 735 mm
  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico